Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 42-fach, 3 m, 16 A, 691790.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 42-fach, 3 m, 16 A, 691790.13
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 42-fach, 3 m, 16 A, 691790.13
Artikel-Nr.:
     4502-26P2470
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691790.13
EAN/GTIN:
     4057298016806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste, 691790.13, EFB Elektronik BlueNET500 Steckdosenleiste, vertikal, 3-phasige Einspeisung mit Leistungsmessung (3xAnzeige V/A/kW/Hz/PF), Kabel 3,0 m H05VV-F 5G 2,5 mm² schwarz mit CEE-Stecker 400 V 16 A rot.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
42
Kabellänge:
3 m
Landeskennung:
Europa
Master-Slave:
Nein
Nennstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Gewicht:
3.68 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 374,81*
€ 417,08*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 394,14*
€ 436,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 394,75*
€ 436,97*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 392,97*
€ 437,37*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 564,95*
€ 621,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,55*
€ 739,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,09*
€ 733,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,10*
€ 721,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,73*
€ 705,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,95*
€ 672,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.