Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GEP-0822


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GEP-0822
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GEP-0822
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GEP-0822
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GEP-0822
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GEP-0822
Artikel-Nr.:
     4502-26P2574
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     GEP-0822
EAN/GTIN:
     4015867170113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch level one
Ethernet-Switch, GEP-0822, EFB Elektronik Der LevelOne GEP-0822 bietet 8 x 10/100/1000Mbps Ports mit IEEE 802.3at PoE plus Unterstützung. Dieser Switch ist IEEE 802.3af/at-konform und liefert Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel an jedes PoE-Gerät mit einem Gesamtleistungsbudget von 240 W, bis zu 30 W pro Port. In Verbindung mit dem Standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) wird der Stromverbrauch in Zeiten geringer Auslastung der Verbindungen erheblich gesenkt. Darüber hinaus unterstützt es Gigabit-Ethernet-Konnektivität mit 9K-Jumbo-Frames zur Verbesserung der Netzwerkleistung. Ideal für kleine Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung für die PoE-Infrastruktur bevorzugen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet PoE switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
Rack-Montage
Ports:
8
Spannung:
100-240 VAC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.39 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 230,67*
€ 237,11*
1
€ 3,50*
ab € 242,67*
€ 249,52*
1
€ 4,99*
ab € 242,31*
€ 249,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 261,25*
€ 268,70*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 328,57*
€ 338,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,29*
€ 402,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.