Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 1 Gbit/s, GEP-1622


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 1 Gbit/s, GEP-1622
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 1 Gbit/s, GEP-1622
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 1 Gbit/s, GEP-1622
Artikel-Nr.:
     4502-26P2576
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     GEP-1622
EAN/GTIN:
     4015867185681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 16 port
Ethernet-Switch, GEP-1622, EFB Elektronik Der LevelOne GEP-1622 ist ein Gigabit PoE-Plus Switch mit 16 x 10/100/1000Base-T PoE-Plus Ports. Dieser Switch ist IEEE 802.3af/at-konform und liefert Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel an jedes PoE-Gerät mit einem Gesamtleistungsbudget von 480 W, bis zu 30 W pro Port. Er ist ideal für Desktops und kann in ein 19-Zoll-Rack eingebaut werden, was eine bequeme und flexible Installation ermöglicht. Der GEP-1622 wurde für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, die eine erschwingliche Lösung für die PoE-Infrastruktur bevorzugen. Features * IEEE 802.3af/at PoE-konform zur Vereinfachung der Bereitstellung und Installation * Automatische Erkennung und Schutz von nicht standardisierten PoE-Geräten * 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten * Unterstützt automatisches Lernen und automatisches Altern für bis zu 8K MAC-Adressen * IEEE 802.3x Flusskontrolle schützt vor Paketverlusten und gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet PoE switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
Rack-Montage
Ports:
16
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 495,52*
€ 509,25*
Frei Haus
ab € 550,15*
€ 564,84*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 549,37*
€ 564,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 565,10*
€ 595,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 700,18*
€ 715,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,72*
€ 851,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,02*
€ 849,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,80*
€ 848,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,52*
€ 843,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,18*
€ 833,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.