Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 100-240 V, FEU-0511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 100-240 V, FEU-0511
Ethernet Switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 100-240 V, FEU-0511
Ethernet Switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 100-240 V, FEU-0511
Artikel-Nr.:
     4502-26P2628
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FEU-0511
EAN/GTIN:
     4015867174838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
SoHo-Switch
Ethernet-Switch, FEU-0511, EFB Elektronik Der FEU-0511 ist ein 4-Port Fast Ethernet Switch mit einem zusätzlichen 1x LWL Multimode SCdpx Port.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
Tischhalterung
Ports:
4
Spannung:
100-240 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.52 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 4 port, soho switch, soho-switch level one, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 38,84*
€ 51,94*
5 Tage
670
€ 1,00*
ab € 40,48*
€ 54,16*
€ 6,78*
ab € 49,13*
€ 64,85*
€ 4,99*
ab € 50,62*
€ 66,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 93,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.