Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Einbauadapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, abgewinkelt, Cat 6A, 37484.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Einbauadapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, abgewinkelt, Cat 6A, 37484.
Keystone Einbauadapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, abgewinkelt, Cat 6A, 37484.
Keystone Einbauadapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, abgewinkelt, Cat 6A, 37484.
Keystone Einbauadapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, abgewinkelt, Cat 6A, 37484.
Artikel-Nr.:
     4502-26P2645
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37484.2V2
EAN/GTIN:
     4049759156930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Netzwerktechnologie-Adapter, 37484.2V2, EFB Elektronik Dieser Keystone-Montageadapter ist für Cat.6A-Patchkabel konzipiert und verfügt über 2x geschirmte RJ45-Stecker mit 90°.
Weitere Informationen:
Bauform:
abgewinkelt
Kategorie:
Cat 6A
Steckverbinder (Ausgang):
RJ45-Buchse
Steckverbinder:
RJ45-Buchse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0418 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,26*
6 Tage
82
€ 9,90*
ab € 3,95*
€ 6,02*
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 6,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 6,26*
€ 3,50*
ab € 18,00*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.