Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Stecker, Singlemode, Keramik, blau, 53232.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Stecker, Singlemode, Keramik, blau, 53232.6
LC-Stecker, Singlemode, Keramik, blau, 53232.6
Artikel-Nr.:
     4502-26P2667
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53232.6
EAN/GTIN:
     4049759023461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Simplex Steckverbinder
simplex steckverbinder
LC-Stecker, 53232.6, EFB Elektronik Der LC-Simplex-Stecker ist für Singlemode-Glasfaserkabel mit einem Durchmesser von 1,8 mm ausgelegt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
LC-Stecker
Farbe:
blau
Faserart:
Singlemode
Ferrule:
Keramik
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, LWL-Empfänger, Glasfasersteckverbinder, Lichtwellenleitersteckverbinder, Lichtwellenleiter-Steckverbindung, LWL-Steckverbinder, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,66*
€ 2,53*
1
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,55*
10
€ 5,00*
ab € 1,828*
€ 2,598*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,66*
10
€ 3,90*
ab € 2,07*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.