Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 7, 8-adrig, 0,26 mm², AWG 23, orange, 99980.100-CPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 7, 8-adrig, 0,26 mm², AWG 23, orange, 99980.100-CPR
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 7, 8-adrig, 0,26 mm², AWG 23, orange, 99980.100-CPR
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 7, 8-adrig, 0,26 mm², AWG 23, orange, 99980.100-CPR
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 7, 8-adrig, 0,26 mm², AWG 23, orange, 99980.100-CPR
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 7, 8-adrig, 0,26 mm², AWG 23, orange, 99980.100-CPR
Artikel-Nr.:
     4502-26P2792
Hersteller:
     INFRALAN
Herst.-Nr.:
     99980.100-CPR
EAN/GTIN:
     4049759180768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Lieferung als 100 Meter-Ring, Netzwerkkabel, 99980.100-CPR, INFRALAN Das Datenkabel 99980.x-CPR ist für Übertragungen bis 1000 MHz konstruiert und übertrifft mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7. Mit diesem Kabel sind Übertragungen von 10 GBit Ethernet problemlos möglich.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Netzwerkkabel
Außendurchmesser:
7.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 23
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Cat 7
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,26 mm²
Material:
FRNC-B
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
0 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 60 °C
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel kategorie 7 100m orange, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetleitung, Netzwerkleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,21*
€ 81,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,46*
€ 115,01*
5 Tage
366
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 145,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,9046* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.