Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P2802 Herst.-Nr.: KP1200 EAN/GTIN: 655222934918 |
| | |
|
| | |
| Barcode Lesegerät, KP1200, EFB Elektronik Der KP1200 elite ist mit einem 1280 x 800 CMOS-Sensor ausgestattet, der diesen Barcodeleser zu einem der schnellsten und genauesten Lesegeräte auf dem Markt macht. KP1200 elite kann 1D- und 2D-Codes problemlos lesen, selbst wenn die Codes verbogen, beschädigt oder mit Zellophan bedeckt sind. KP1200 elite ist ideal zum Lesen von Codes direkt von Telefonbildschirmen. Die weiße Zusatzbeleuchtung und der grüne Zeigepunkt bieten komfortable und angemessene Scan-Erlebnisse. Das elegante und ergonomische Design macht den KP1200 elite zum idealen Produkt für Anwendungen im Einzelhandel und im Gesundheitswesen. Er hält mehrere Stürze aus 1,80 Metern Höhe aus, so dass er auch in besonderen Umgebungen wie dem Lager eingesetzt werden kann. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1D-/2D-Barcode-Scanner | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.47333 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, Computer, Computerzubehör, Scanner, Barcode-Scanner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,83* | € 115,90* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,40* | € 117,83* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,562* | € 202,552* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|