Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P2803 Herst.-Nr.: KP1401 EAN/GTIN: 655222934895 |
| | |
|
| | |
| Tisch Lesegerät, KP1401, EFB Elektronik Das Desktop-Lesegerät KP1401 liest 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich Aztek Barcodes, schnell und einfach, unabhängig davon, ob sie auf Papier oder vom Bildschirm eines Mobiltelefons gedruckt oder angezeigt werden. Der Tischleser KP1401 verfügt für einen besseren Komfort eine weiche Beleuchtung und kann um 10° geneigt werden. Dank seiner Leistungsfähigkeit und seines Komforts ist der Tischleser KP1401 das ideale Zubehör für jedes POS-System. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tisch Barcode Lesegerät | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.544 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner usb, barcode scanner, barcodeleser stationär, Computer, Computerzubehör, Scanner, Barcode-Scanner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,56* | € 80,03* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,92* | € 81,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,753* | € 149,543* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|