Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 500 W, 15 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 500 W, 15 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CDS
SMD TVS Diode, Unidirektional, 500 W, 15 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CDS
Artikel-Nr.:
     4502-26S2714
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T15S
EAN/GTIN:
     4099879067418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns CDSOD323. Gehäuse: SOD323, Impuls-Spitzenverlustleistung unidirektional/bidirektional: 500/400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Unidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung, Kapazität): CDSOD323–T15S, 15 V, 16,7 V, 100 pF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SOD-323
Kapazität:
100 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
500 W
Sperrspannung:
15 V
Durchbruchspannung:
16.7 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,75*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,77*
1 Tag
95
5
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,87*
1 Tag
705
1
€ 14,99*
ab € 0,202*
€ 1,049*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.