Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CDSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CDSO
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CDSO
Artikel-Nr.:
     4502-26S2723
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T12SC
EAN/GTIN:
     4099879067456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
smd diode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns CDSOD323. Gehäuse: SOD323, Impuls-Spitzenverlustleistung unidirektional/bidirektional: 500/400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung, Kapazität): CDSOD323–T12SC, 12 V, 13,3 V, 50 pF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SOD-323
Kapazität:
50 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
12 V
Durchbruchspannung:
13.3 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
12000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,92*
1 Tag
12760
1
€ 14,99*
ab € 0,225*
€ 1,178*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 7.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.