Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 250 W, 24 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CDSO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 250 W, 24 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CDSO
SMD TVS Diode, Bidirektional, 250 W, 24 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CDSO
Artikel-Nr.:
     4502-26S2745
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T24LC
EAN/GTIN:
     4099879067500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
smd-diode sod323
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns CDSOD323...L. Mit sehr niedriger Kapazität (ca. 1,0 pF); Gehäuse: SOD323, Impuls-Spitzenverlustleistung unidirektional/bidirektional: 350/250 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung, Kapazität): CDSOD323–T24LC, 24 V, 26,7 V, 1,0 pF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SOD-323
Kapazität:
1 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
250 W
Sperrspannung:
24 V
Durchbruchspannung:
26.7 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, suppressordiode bidirektional, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.885,60*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,3238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.195,92*
€ 4.993,1448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.170,48*
€ 4.962,8712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.066,92*
€ 4.839,6348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.885,60*
€ 4.623,864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.