Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 30 V, DFN, PTVS1-026C-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 30 V, DFN, PTVS1-026C-H
SMD TVS Diode, Bidirektional, 30 V, DFN, PTVS1-026C-H
Artikel-Nr.:
     4502-26S2812
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTVS1-026C-H
EAN/GTIN:
     4099891742171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hochstrom-TVS-Diode, PTVS1-026C-H, Bourns Electronics GmbH Die Hochstrom-TVS-Diode wurde zum Schutz von DC- oder PoE-gespeisten Systemen wie Small Cells oder Überwachungskameras entwickelt, die hohen Überspannungen wie induzierten Blitzen oder induktiven Stromschaltungen ausgesetzt sein können. Features * Bidirektionales TVS * Niedrige Klemmspannung bei Überspannung * Hervorragende Leistung bei verschiedenen Temperaturen Anwendungen * Schutz vor Blitzeinschlägen, induktiven und transienten Überspannungen bis zu den Nennwerten * Freiliegende PoE-Anschlüsse * Kleinzelle, Remote Radio Units (RRUs) und Baseband Units (BBUs) * Schutz des DC-Busses mit hoher Leistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DFN
Kapazität:
1.5 nF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
30 V
Durchbruchspannung:
32 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,95*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,93*
1 Tag
75
1
€ 14,99*
ab € 2,10*
€ 6,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.