Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 28 V, DFN, Bourns Electronics GmbH PTVS2-022C-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 28 V, DFN, Bourns Electronics GmbH PTVS2-022C-H
SMD TVS Diode, Bidirektional, 28 V, DFN, Bourns Electronics GmbH PTVS2-022C-H
Artikel-Nr.:
     4502-26S2819
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTVS2-022C-H
EAN/GTIN:
     4099891742249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hochstrom-TVS-Diode, PTVS2-022C-H, Bourns Electronics GmbH Die Hochstrom-TVS-Diode ist für den Einsatz in Hochleistungs-Zwischenkreisklemmanwendungen konzipiert. Features * Bidirektionales TVS * Niedrige Klemmspannung bei Überspannung * Hervorragende Leistung bei verschiedenen Temperaturen Anwendungen * Schutz vor Blitzeinschlägen, induktiven und transienten Überspannungen bis zu den Nennwerten * Freiliegende PoE-Anschlüsse * Kleinzelle, Remote Radio Units (RRUs) und Baseband Units (BBUs) * Schutz des DC-Busses mit hoher Leistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DFN
Kapazität:
4 nF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
28 V
Durchbruchspannung:
27 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.001704 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,44*
Lager 4502
12500
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,56*
1 Tag
93
1
€ 14,99*
ab € 2,12*
€ 6,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 12500 Stück ( entspricht € 32.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.