Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 100 V, 1 A, DO-41, 1N4002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 100 V, 1 A, DO-41, 1N4002
Gleichrichterdiode, 100 V, 1 A, DO-41, 1N4002
Artikel-Nr.:
     4502-26S7850
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4002
EAN/GTIN:
     4099879043535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): 1N4002, 1,0 A, 100 V, DO41, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-41
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
100 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 100v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0437*
1 Tag
12441
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0691*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0352*
€ 0,0764*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0205*
€ 0,1555*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 122,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1555*
€ 0,185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1365*
€ 0,1624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.