Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 100 V, DO-201, 1N5401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 100 V, DO-201, 1N5401
Gleichrichterdiode, 100 V, DO-201, 1N5401
Artikel-Nr.:
     4502-26S8862
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5401
EAN/GTIN:
     4099879046666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): 1N5401, 3,0 A, 100 V, DO-201, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichrichterdiode
Gehäuse:
DO-201
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
3 A
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Sperrspannung:
100 V
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
100 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 100v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1058*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0809*
€ 0,136*
1 Tag
2697
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,153*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,71*
€ 29,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1239*
€ 0,1474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1124*
€ 0,1338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,1292
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.