Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Bidirektional, 5 kW, 51 V, P600, Diotec 5KP51CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Bidirektional, 5 kW, 51 V, P600, Diotec 5KP51CA
TVS Diode, Bidirektional, 5 kW, 51 V, P600, Diotec 5KP51CA
Artikel-Nr.:
     4502-26S8983
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     5KP51CA
EAN/GTIN:
     4099879067883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Suppressor-Dioden 8,0 W Typ Diotec 5KP. Bidirektional; Leistung: 8,0 W, Gehäuse: 8,0 x 7,5 mm. Verlustleistung: max. 5000 W. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung): 5KP51CA, 51 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
51 V
Durchbruchspannung:
56.7 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.