| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26S9032 Herst.-Nr.: SMLJ16CA EAN/GTIN: 4099879067937 |
| | |
|
| | |
| SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns SMLJ. Gehäuse: DO214AB, Impuls-Spitzenverlustleistung: 3000 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): SMLJ16CA, 16 V, 17,8 bis 19,7 V Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bidirektional | Gehäuse: | DO-214AB | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Impuls-Verlustleistung: | 3 kW | Sperrspannung: | 16 V | Durchbruchspannung: | 17.8 V | Dauerverlustleistung: | 5 W | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.00006 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode |
| | |
| |