Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 350 W, 3.3 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 350 W, 3.3 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CD
SMD TVS Diode, Unidirektional, 350 W, 3.3 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CD
SMD TVS Diode, Unidirektional, 350 W, 3.3 V, SOD-323, Bourns Electronics GmbH CD
Artikel-Nr.:
     4502-26S9050
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T03
EAN/GTIN:
     4099879067975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Suppressor-Dioden-Arrays Typ Bourns CDSOD323. Gehäuse: SOD323, Impuls-Spitzenverlustleistung: 350 W, Betriebstemperatur: –55 bis +150 °C. Unidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): CDSOD323–T03, 3,3 V, 4,0 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SOD-323
Kapazität:
3 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
350 W
Sperrspannung:
3.3 V
Durchbruchspannung:
4 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 4502
12000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
14457
1
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 1,011*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 3.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.