Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 40 V (RRM), 3 A, DO-201AD, 1N5822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottky-Gleichrichterdiode, 40 V (RRM), 3 A, DO-201AD, 1N5822
Schottky-Gleichrichterdiode, 40 V (RRM), 3 A, DO-201AD, 1N5822
Schottky-Gleichrichterdiode, 40 V (RRM), 3 A, DO-201AD, 1N5822
Artikel-Nr.:
     4502-26S9130
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5822
EAN/GTIN:
     4099879045775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, 1N5822, onsemi Dieser axiale Gleichrichter nutzt das Schottky-Barriere-Prinzip in einer großflächigen Metall-Silizium-Leistungsdiode. Die hochmoderne Geometrie zeichnet sich durch ein verchromtes Barrieremetall, eine epitaktische Konstruktion mit Oxidpassivierung und einen Metallüberlappungskontakt aus. Ideal geeignet für den Einsatz als Gleichrichter in Niederspannungs-Hochfrequenz-Wechselrichtern, Freilaufdioden und Polaritätsschutzdioden. Features * Extrem niedrige Durchlassspannung * Geringere Verlustleistung, hoher Wirkungsgrad * Geringe gespeicherte Ladung, Majoritätsladungsträgerleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Durchlassstrom:
3 A
Gehäuse:
DO-201AD
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
48 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.