| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26S9372 Herst.-Nr.: 824014885 EAN/GTIN: 4099879723987 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften * Epoxy schwer entflammbar UL94-V0 * Kurze Ansprechzeit * Niedrige Klemmspannung * Rail to Rail Schutzverschaltung * Kleines Package * Äußerst niedrige Kapazität Applikationen * Super Speed Datenleitungen * HDMI 1.3/1.4/2.0, DVI * DisplayPort * USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s) * SATA und eSATA * GBit LAN * Thunderbolt * LVDS * ESD Schutz gemäß EN 61000-4-2 – 8 kV Kontaktentladung – 15 kV Luftentladung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unidirektional | Gehäuse: | UDFN-9 | Kapazität: | 0.5 pF | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Sperrspannung: | 5 V | Durchbruchspannung: | 6 V | Dauerverlustleistung: | 10.5 W | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.000007 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Array, Diodenarray, Suppressordioden-Array, TVS-Dioden-Array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, Suppressor-Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode |
| | |
| |