| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26S9382 Herst.-Nr.: 824045817 EAN/GTIN: 4099879724182 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften * Epoxy schwer entflammbar UL94 V-0 * Kurze Ansprechzeit * Hohe ESD Spannungsfestigkeit * Sehr niedrige Klemmspannung * Kleines Package * Uni- und bidirektionaler Schutz Applikationen * DC Versorgungen * USB Power Delivery (PD) * Headsets und Zubehör * PDAs * Digital Kameras * MP3-Player * Touch Panels * Laptops * ESD, EFT und Surge Schutz * ESD Schutz gemäß EN 61000-4-2 – 8 kV Kontaktentladung – 15 kV Luftentladung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unidirektional | Gehäuse: | DFN1610-2L | Kapazität: | 830 pF | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Sperrspannung: | 7 V | Durchbruchspannung: | 7.8 V | Dauerverlustleistung: | 10 W | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.000003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Array, Diodenarray, Suppressordioden-Array, TVS-Dioden-Array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, Suppressor-Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode |
| | |
| |