Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zendure Powerstation SuperBase 1000M 1016, 16 Wh / 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zendure Powerstation SuperBase 1000M 1016, 16 Wh / 1000 W
Zendure Powerstation SuperBase 1000M 1016, 16 Wh / 1000 W
Zendure Powerstation SuperBase 1000M 1016, 16 Wh / 1000 W
Artikel-Nr.:
     4502-27A0006
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     ZENDURE POWERSTATION SUPERBASE 1000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Powerstation, ZENDURE POWERSTATION SUPERBASE 1000M, Zendure Das Produkt verwendet Hochfrequenzschaltkreise, die insgesamt weniger Wärme erzeugen, und das Aluminiumgehäuse trägt zur Wärmeableitung in die Luft bei und sorgt so für einen leisen Betrieb. Sie können dieses Produkt mit beiden gleichzeitig aufladen, um die Ladezeit zu verkürzen. Die SuperBase 1000M ist 62 % kleiner als vergleichbare Marken auf dem Markt. Wenn Sie unterwegs sind, werden Sie feststellen, dass sie sehr leicht zu transportieren ist und bequem in den Innenraum Ihres Autos passt, so dass Sie mehr Platz für die Dinge haben, die Sie brauchen. Mit einem Gewicht von weniger als 18 Pfund ist die SuperBase 1000M unsere bisher tragbarste SuperBase.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Powerstation
Breite:
190 mm
Höhe:
138 mm
Länge:
325 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
8.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speichersystem, Energiespeicher, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,99*
€ 781,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,37*
€ 753,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,13*
€ 742,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,58*
€ 720,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,24*
€ 690,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XCell Batteries
XCELL SOLARPANEL 100W
ab € 152,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.