Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zendure Powerstation SuperBase Pro 1500 1440 Wh / 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zendure Powerstation SuperBase Pro 1500 1440 Wh / 2000W
Zendure Powerstation SuperBase Pro 1500 1440 Wh / 2000W
Artikel-Nr.:
     4502-27A0008
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     ZENDURE POWERSTATION SUPERBASE PRO 1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerstation
Powerstation, ZENDURE POWERSTATION SUPERBASE PRO 1500, Zendure Die SuperBase Pro 1500 Powerstation ist mit der Vielzahl an Funktionen der Alleskönner unter den mobilen Powerstations. Durch Räder in Industriequalität & ausziehbarem Aluminiumgriff kann die SuperBase Pro einfach transportiert werden. Mit einer dauerhaften Ausgangsleistung von 2000W kann so gut wie jedes haushaltsübliche Gerät betrieben werden. Die verbauten Lithium Eisenphosphat (LiFePo4) Zellen garantieren eine hohe Eigensicherheit sowie eine Lebensdauer von 6000 Zyklen.Durch die max. Eingangsleistung von 1800W (Solar & Netz kombiniert) kann die Powerstation in 1 Std. auf 75% geladen werden. Mit der UPS-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung) können Sie einem unerwarteten Stromausfall entgegenwirken, so werden wichtige Geräte dauerhaft mit Strom versorgt. Der „AmpUp“ Modus bietet sogar eine Leistung von max. 3000W, damit können sogar bestimmte Geräte wie Elektrowerkzeuge betrieben werden. Das Gerät kann via WLAN/Bluetooth mit der Zendure App verbunden werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Powerstation
Breite:
276 mm
Höhe:
352 mm
Länge:
446 mm
Nennkapazität:
30000 mAh
Nennspannung:
240 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
18.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speichersystem, Energiespeicher, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,18*
€ 1.150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,97*
€ 1.142,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,37*
€ 1.109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,49*
€ 1.083,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,20*
€ 1.047,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.