Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zendure Powerstation SuperBase V 4600 4608Wh / 3800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zendure Powerstation SuperBase V 4600 4608Wh / 3800W
Zendure Powerstation SuperBase V 4600 4608Wh / 3800W
Artikel-Nr.:
     4502-27A0010
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     ZENDURE POWERSTATION SUPERBASE V 4600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerstation
Powerstation, ZENDURE POWERSTATION SUPERBASE V 4600, Zendure SuperBase V ist die erste Powerstation, welche auch als Plug&Play Heimenergiespeichersystem für das ganze Haus entwickelt wurde. Eine einzelne SuperBase V kann 3.800W Leistung liefern, mit zwei verbundenen SuperBase V kann die Ausgangsleistung auf 7.600W erhöht werden. Das ist genug Strom um einen typischen Haushalt mit Waschmaschine, Trockner, Heizgerät, Kühlschrank etc. zu versorgen. Die verbauten Lithium Eisenphosphat (LiFePo4) Zellen garantieren eine hohe Eigensicherheit sowie eine Lebensdauer von 6.000 Zyklen. Durch Kombination von Wechselstrom & Solarenergie kann eine Ladeleistung von max. 5.150W erreicht werden. In Kombination mit einer „Satelite“ Zusatzbatterie sogar 5.900W. Mit der USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung) können Sie einem unerwarteten Stromausfall entgegenwirken, so werden wichtige Geräte dauerhaft mit Strom versorgt. Die motorisierten Räder der SuperBase V erleichtern zudem den Transport dieses mobilen Energiespeichers. Mit der Zendure App lassen sich alle Parameter wie Kapazität, Eingangs- /Ausgangsstrom, Restlaufzeit und vieles mehr kontrollieren, zudem können gewisse personalisierte Einstellungen in der App vorgenommen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Powerstation
Breite:
320 mm
Höhe:
447 mm
Länge:
730 mm
Nennkapazität:
90000 mAh
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speichersystem, Energiespeicher, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.311,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.465,06*
€ 2.933,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.449,49*
€ 2.914,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.375,04*
€ 2.826,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.332,36*
€ 2.775,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.311,38*
€ 2.750,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.