Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zendure Powerstation SuperBase V 64006438Wh / 3800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zendure Powerstation SuperBase V 64006438Wh / 3800W
Zendure Powerstation SuperBase V 64006438Wh / 3800W
Zendure Powerstation SuperBase V 64006438Wh / 3800W
Zendure Powerstation SuperBase V 64006438Wh / 3800W
Zendure Powerstation SuperBase V 64006438Wh / 3800W
Zendure Powerstation SuperBase V 64006438Wh / 3800W
Artikel-Nr.:
     4502-27A0030
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     ZDSBV6400-GY-EU
EAN/GTIN:
     0850039787386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Powerstation SuperBase V, ZDSBV6400-GY-EU, Zendure Powerstation SuperBase V, 6438Wh (Semi-Solid State), Smart APP kompatibel.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Haushalt
Ausführung:
Powerstation
Breite:
320 mm
Höhe:
447 mm
Länge:
730 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
240 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
59 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Photovoltaik Speicher, Solar Speicher, Balkonkraftwerk Speicher, Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
106
Frei Haus
ab € 2.820,84*
€ 2.976,13*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.079,87*
€ 3.341,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.527,93*
€ 3.715,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.715,96*
€ 4.421,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.684,77*
€ 4.384,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.592,54*
€ 4.275,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.548,03*
€ 4.222,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.527,93*
€ 4.198,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.