Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Eisenphosphat-Akku, 48 V, 40 Ah, 350 x 200 x 298 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Eisenphosphat-Akku, 48 V, 40 Ah, 350 x 200 x 298 mm
Lithium-Eisenphosphat-Akku, 48 V, 40 Ah, 350 x 200 x 298 mm
Lithium-Eisenphosphat-Akku, 48 V, 40 Ah, 350 x 200 x 298 mm
Lithium-Eisenphosphat-Akku, 48 V, 40 Ah, 350 x 200 x 298 mm
Lithium-Eisenphosphat-Akku, 48 V, 40 Ah, 350 x 200 x 298 mm
Artikel-Nr.:
     4502-27A0032
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     ZDAB2000-GY-EU
EAN/GTIN:
     0850053766121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speichersystem
Energiespeicher
Stromspeicher
Akku
Solarflow Akku, ZDAB2000-GY-EU, Zendure Mit dieser leistungsstarken Batterie können Sie Ihren selbst erzeugten Solarstrom effizient nutzen und machen sich unabhängiger von herkömmlichen Energieversorgern. Sie speichert den Solarstrom für Sie und macht ihn verfügbar, wenn Sie ihn brauchen. Auf diese Weise können Sie tagsüber Energie sammeln und sie nachts oder bei Bedarf nutzen. Features * Leistungsstark, handlich, langlebig * Zuverlässige Energieversorgung * IP65 * Integrated heating, so can also be charged at temperatures of -20°C
Weitere Informationen:
Anwendung:
Sicherheitsstromversorgung
Breite:
200 mm
Höhe:
298 mm
Länge:
350 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
40 Ah
Nennspannung:
48 V
Technologie:
Lithium-Eisenphosphat
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
99
Frei Haus
ab € 662,48*
€ 744,96*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,76*
€ 765,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 714,26*
€ 797,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 955,83*
€ 1.042,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,86*
€ 1.241,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,32*
€ 1.217,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,01*
€ 1.187,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,21*
€ 1.164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,83*
€ 1.137,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.