Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zendure SolarFlow HubInverter für Balkonkraftwerkspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zendure SolarFlow HubInverter für Balkonkraftwerkspeicher
Zendure SolarFlow HubInverter für Balkonkraftwerkspeicher
Zendure SolarFlow HubInverter für Balkonkraftwerkspeicher
Zendure SolarFlow HubInverter für Balkonkraftwerkspeicher
Zendure SolarFlow HubInverter für Balkonkraftwerkspeicher
Zendure SolarFlow HubInverter für Balkonkraftwerkspeicher
Artikel-Nr.:
     4502-27A0033
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     ZDSPVH1200
EAN/GTIN:
     6976552190077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speichersystem
Energiespeicher
Stromspeicher
Photovoltaik Speicher
SolarFlow HubInverter, ZDSPVH1200, Zendure Das SolarFlow-System umfasst den Smart PVHub und die Zusatzbatterie AB1000. SolarFlow und Micro-Inverter stellen ein kleines PV-Energiespeichersystem dar. Das PV-Energiespeichersystem ist an das Stromnetz angeschlossen und soll Ihre Stromkosten senken. Dieses Produkt kann nicht bei Stromausfällen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Balkonkraftwerke
Ausführung:
SolarFlow Hub Inverter
Breite:
246 mm
Höhe:
64 mm
Länge:
363 mm
Nennspannung:
60 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,59*
€ 281,00*
12 Tage
173
Frei Haus
ab € 252,99*
€ 301,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 315,21*
€ 366,28*
Frei Haus
ab € 383,90*
€ 442,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.