Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zendure flexibles Solarpanel 210W2 x 210W Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zendure flexibles Solarpanel 210W2 x 210W Modul
Zendure flexibles Solarpanel 210W2 x 210W Modul
Zendure flexibles Solarpanel 210W2 x 210W Modul
Zendure flexibles Solarpanel 210W2 x 210W Modul
Zendure flexibles Solarpanel 210W2 x 210W Modul
Artikel-Nr.:
     4502-27A0035
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     ZD210FSPBD-MG-BK
EAN/GTIN:
     6976552190251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Flexibles Solarpanel, ZD210FSPBD-MG-BK, Zendure Die flexiblen Solarmodule 210W können um 213° gebogen werden und passen sich somit perfekt an die Krümmung von runden Balkonen an. Die monokristallinen Silizium-Paneele bieten eine extrem hohe solare Umwandlungsrate von 23% und ermöglichen eine schnellere Aufladung. Perfekt für die Nutzung der Sonnenenergie auch bei starkem Regen. Die ultraleichten Photovoltaik-Paneele machen die tägliche Reinigung mühelos. Features * Wasserdicht nach IP67 * Einfache Installation * Ultraleichtes Gewicht von 4,5 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Solarpanel
Breite:
1104 mm
Dicke:
25 mm
Kurzschlussstrom:
5,36 A
Länge:
1083 mm
Leerlaufspannung:
49,2 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 420wp, solar modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Solarpanele, Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
242
€ 4,95*
ab € 189,43*
€ 231,58*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 212,81*
€ 259,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 235,98*
€ 287,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,72*
€ 287,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.