Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet HU-324-F12VDC 100%ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubmagnet HU-324-F12VDC 100%ED
Hubmagnet HU-324-F12VDC 100%ED
Artikel-Nr.:
     4502-27G121
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     HU-324-F12VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4099889489460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12 v 4 w
hubmagnet 12v
hubmagnet
Hubmagnet, HU-324-F12VDC 100%ED, Kuhnke Stoßend mit magnet: 55 g und isolationsgruppe nach: VDE 0110 B 30. Hohe Lebensdauer durch Ankerlagerung im Kunststoffspulenkörper. Technische Daten * Anschluss: Litze * Ausführung: stoßend * Spannung: 12 V * Leistung: 4,2 W
Weitere Informationen:
Anfangskraft:
0.3 N
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
stoßend oder ziehend
Einschaltdauer:
100 % ED
Endkraft:
2.4 N
Hub:
5 mm
Leistung:
4.2 W
Nennspannung (DC):
12 V
Rückholfeder:
Nein
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antriebstechnik, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 11.000 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 44 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 110 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 220 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.