Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet, BI 8-F - - 24VDC 15%ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubmagnet, BI 8-F - - 24VDC 15%ED
Hubmagnet, BI 8-F - - 24VDC 15%ED
Artikel-Nr.:
     4502-27G2020
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     BI 8-F - - 24VDC 15%ED
EAN/GTIN:
     4099889489637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 24v
hubmagnet
BI 8-F - - 24VDC 15%ED
Weitere Informationen:
Anfangskraft:
0.18 N
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
stoßend und ziehend
Einschaltdauer:
15 % ED
Endkraft:
3.5 N
Hub:
2.5 mm
Leistung:
7.2 W
Nennspannung (DC):
24 V
Rückholfeder:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 28 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 70 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 140 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.