Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet, RM060W-OBOO-F* - - 24VDC 100%ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubmagnet, RM060W-OBOO-F* - - 24VDC 100%ED
Hubmagnet, RM060W-OBOO-F* - - 24VDC 100%ED
Artikel-Nr.:
     4502-27G2046
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     RM060W-OBOO-F* - - 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4099889489675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet
RM060W-OBOO-F* - - 24VDC 100%ED
Weitere Informationen:
Anfangskraft:
23 N
Anschluss:
Litzen
Einschaltdauer:
100 % ED
Endkraft:
90 N
Hub:
12 mm
Leistung:
25 W
Nennspannung (DC):
24 V
Rückholfeder:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antriebstechnik, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,72*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.