Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet, H3486-R-F - - 24VDC 100%ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubmagnet, H3486-R-F - - 24VDC 100%ED
Hubmagnet, H3486-R-F - - 24VDC 100%ED
Artikel-Nr.:
     4502-27G2050
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     H3486-R-F - - 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4099889489682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet
H3486-R-F - - 24VDC 100%ED
Weitere Informationen:
Anfangskraft:
0.6 N
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
stoßend oder ziehend
Einschaltdauer:
100 % ED
Endkraft:
6 N
Hub:
10 mm
Leistung:
8 W
Nennspannung (DC):
24 V
Rückholfeder:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antriebstechnik, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.