Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet, H2486-R-F - - 24VDC 100%ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubmagnet, H2486-R-F - - 24VDC 100%ED
Hubmagnet, H2486-R-F - - 24VDC 100%ED
Artikel-Nr.:
     4502-27G2052
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     H2486-R-F - - 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4099889489699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 24v
hubmagnet
H2486-R-F - - 24VDC 100%ED
Weitere Informationen:
Anfangskraft:
0.4 N
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
stoßend oder ziehend
Einschaltdauer:
100 % ED
Endkraft:
3.5 N
Hub:
8 mm
Leistung:
6 W
Nennspannung (DC):
24 V
Rückholfeder:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0935 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,48*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 22 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 55 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 110 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.