Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet, H09 -F - - 24VDC 100%ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubmagnet, H09 -F - - 24VDC 100%ED
Hubmagnet, H09 -F - - 24VDC 100%ED
Artikel-Nr.:
     4502-27G2056
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     H09 -F - - 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4099889489712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 24v
hubmagnet
H09 -F - - 24VDC 100%ED
Weitere Informationen:
Anfangskraft:
0.05 N
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
stoßend und ziehend
Einschaltdauer:
100 % ED
Endkraft:
0.8 N
Hub:
2 mm
Leistung:
1.6 W
Nennspannung (DC):
24 V
Rückholfeder:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 13.500 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 54 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 135 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 270 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.