Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet, BI 34-F - - 24VDC 25%ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubmagnet, BI 34-F - - 24VDC 25%ED
Hubmagnet, BI 34-F - - 24VDC 25%ED
Artikel-Nr.:
     4502-27G2076
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     BI 34-F - - 24VDC 25%ED
EAN/GTIN:
     4099889489774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 24v
hubmagnet
BI 34-F - - 24VDC 25%ED
Weitere Informationen:
Anfangskraft:
12 N
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
stoßend und ziehend
Einschaltdauer:
25 % ED
Endkraft:
45 N
Hub:
8 mm
Leistung:
38 W
Nennspannung (DC):
24 V
Rückholfeder:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.