Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB,
Artikel-Nr.:
     4502-27G864
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1933-2EC41
EAN/GTIN:
     4025515152392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
6EP19332EC41, Siemens SITOP UPS500S Wartungsfreie unterbrechungsfreie Stromversorgung mit USB Schnittstelle, Grundgeraet 2,5 kWs, Eingang: DC 24 V, Ausgang: DC 24 V/15 A, Schutzart IP20.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
15 A
Breite:
120 mm
Eingangsspannungsbereich:
22-29 VDC
Höhe:
125 mm
Länge:
125 mm
Leistung:
360 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Wirkungsgrad:
97.5 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.99 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups usb, ups, siemens ups, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Notstrom-USV-Gerät, Notstromversorgung, Notstromversorgungsgerät, USV-Anlage, USV-System, Stromversorgung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,81*
€ 305,41*
Frei Haus
ab € 273,50*
€ 305,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,27*
€ 309,25*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,29*
€ 312,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 336,50*
€ 375,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,10*
€ 435,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19355PG01
ab € 230,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.