Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB, 6E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB, 6E
Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB, 6E
Artikel-Nr.:
     4502-27G866
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1933-2EC51-8AA0
EAN/GTIN:
     4025515156000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
6EP19332EC518AA0, Siemens SITOP UPS500S EX Wartungsfreie unterbrechungsfreie Stromversorgung mit USB-Schnittstelle Grundgeraet 5 kWs Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/15 A Schutzart IP20 SITOP UPS500S mit absolut wartungsfreien Kondensatoren ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen. Sie überbrücken von kurzzeitigen Netzausfällen bis in den Minutenbereich. Die Zeit reicht in der Regel aus, um z. B. PC-basierte Automatisierungssysteme sicher herunterzufahren oder bei längeren Netzausfällen Betriebsdaten zu Visualisieren und zu Archivieren. Die USB-Schnittstelle und ein kostenfreies Software-Tool ermöglichen die einfache Kommunikation mit dem PC. Die Kondensatoren haben selbst bei hoher Temperatur eine sehr lange Lebensdauer und sind bis zu 60 °C Umgebungstemperatur einsetzbar. Die Wartung oder ein Tausch des Energiespeichers entfällt, wodurch sich die DC-USV bereits nach kurzer Zeit amortisiert. Und weil die Kondensatoren kein Gas emittieren, entfällt auch die Schaltschrank-Entlüftung. Kurze Aufladezeiten stellen die Pufferbereitschaft nach einem Netzausfall schnell wieder her. Die UPS500S für die Hutschienen-Montage lässt sich zur Verlängerung der Pufferzeit mit Erweiterungsmodulen SITOP PSU501S (maximal 3) erweitern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
15 A
Breite:
120 mm
Eingangsspannungsbereich:
22-29 VDC
Höhe:
125 mm
Länge:
125 mm
Leistung:
360 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Wirkungsgrad:
97.5 %
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
AT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Notstrom-USV-Gerät, Notstromversorgung, Notstromversorgungsgerät, USV-Anlage, USV-System, Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 507,54*
€ 569,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 508,98*
€ 570,38*
Frei Haus
ab € 512,72*
€ 575,27*
Frei Haus
ab € 512,61*
€ 591,65*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 778,99*
€ 852,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,38*
€ 678,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,21*
€ 672,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,68*
€ 660,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,60*
€ 644,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,98*
€ 605,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.