Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer, 400-600 VAC, 3TX7462-3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsbegrenzer, 400-600 VAC, 3TX7462-3L
Überspannungsbegrenzer, 400-600 VAC, 3TX7462-3L
Artikel-Nr.:
     4502-27H5604
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TX7462-3L
EAN/GTIN:
     4011209055919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Varistor
Überspannungsbegrenzer
siemens überspannungsbegrenzer
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufkleben AC 400-600 V für Schütze Baugröße 3...12.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Ausführung:
Überspannungsbegrenzer
Montage:
Panelmontage
Spannung:
400-600 VAC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: varistor, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,65*
€ 10,81*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,09*
€ 12,81*
€ 5,46*
ab € 9,25*
€ 13,02*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,76*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.