Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer, 48 VAC/70 VDC, 3TX7462-3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsbegrenzer, 48 VAC/70 VDC, 3TX7462-3R
Überspannungsbegrenzer, 48 VAC/70 VDC, 3TX7462-3R
Artikel-Nr.:
     4502-27H5605
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TX7462-3R
EAN/GTIN:
     4011209055933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
siemens überspannungsbegrenzer
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 24-48 V für Schütze Baugröße 3...6.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Ausführung:
Überspannungsbegrenzer
Montage:
Panelmontage
Spannung:
48 VAC/70 VDC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,53*
€ 14,84*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,10*
€ 17,06*
€ 5,46*
ab € 12,33*
€ 17,39*
€ 3,90*
ab € 13,98*
€ 19,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,54*
€ 33,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.