Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer, 150-250 VDC, 3TX7522-3J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsbegrenzer, 150-250 VDC, 3TX7522-3J
Überspannungsbegrenzer, 150-250 VDC, 3TX7522-3J
Artikel-Nr.:
     4502-27H5612
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TX7522-3J
EAN/GTIN:
     4011209056480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
Überspannungsbegrenzer
varistor
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufschnappen DC 150-250 V für Schütze Baugröße 8...12.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Ausführung:
Überspannungsbegrenzer
Montage:
Panelmontage
Spannung:
150-250 VDC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,36*
€ 15,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,50*
€ 16,59*
€ 5,00*
ab € 12,59*
€ 17,75*
€ 3,90*
ab € 14,28*
€ 20,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,34*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.