Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0021 Herst.-Nr.: FLUKE 2AC/200-1000V5 EAN/GTIN: 0095969563734 |
| |
|
| | |
| Spannungsprüfer, 3806487, Fluke Der Fluke 2AC ist das neueste Mitglied der VoltAlert™-Familie berührungsloser Wechselspannungsprüfer. Er wurde im Taschenformat entwickelt und ist einfach zu bedienen. Die Spitze des Prüfgeräts im Taschenformat leuchtet rot auf, wenn es sich in der Nähe einer Steckdose, Klemmleiste oder eines Netzkabels befindet, an dem Spannung anliegt. Der 2 AC ist immer eingeschaltet und verfügt über eine Batterietestfunktion, um sicherzustellen, dass der Tester ordnungsgemäß funktioniert. Features * Berührungslose Spannungserkennung von 90 bis 1000 V AC * Innovativer 'Battery Check' stellt sicher, dass die Batterie in gutem Zustand ist Weitere Informationen: | | Anzeige: | LED | Ausführung: | Spannungsprüfer | Messkategorie: | CAT IV | Spannungsmessbereich (AC): | 1000 V | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,26* | € 133,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,00* | € 133,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,97* | € 139,00* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,64* | € 141,86* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,30* | € 141,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 122,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|