Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf, 300 V, grau, VPS510-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastkopf, 300 V, grau, VPS510-G
Tastkopf, 300 V, grau, VPS510-G
Artikel-Nr.:
     4502-27K0119
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     VPS510-G
EAN/GTIN:
     0095969601887
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Tastkopfsatz, 4025801, Fluke ScopeMeter® Compact Probe für elektronische Anwendungen Blau, 10:1, 500 MHz, 300 V CAT III
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung:
300 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc messleitung 10m, tastkopf, fluke tastkopf, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,11*
€ 299,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,98*
€ 299,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 262,17*
€ 310,63*
Frei Haus
ab € 272,61*
€ 320,67*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 280,02*
€ 329,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,17*
€ 311,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.