Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tastkopf, 100 V, schwarz, TPS VOLTPROBE 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastkopf, 100 V, schwarz, TPS VOLTPROBE 100V
Tastkopf, 100 V, schwarz, TPS VOLTPROBE 100V
Artikel-Nr.:
     4502-27K0131
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TPS VOLTPROBE 100V
EAN/GTIN:
     0095969325875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
TPS-Voltprobe, TPS VOLTPROBE 100V, Fluke TPS-Voltprobe, 100 V, 600 V CAT IV.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
100 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,19*
€ 542,04*
Frei Haus
ab € 518,83*
€ 568,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 566,27*
€ 622,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,16*
€ 740,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,19*
€ 739,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,37*
€ 718,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,71*
€ 702,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,27*
€ 673,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
2637634
ab € 24.289,80*
Sonstiges
Fluke
2630732
ab € 15.887,66*
Sonstiges
Fluke
2630744
ab € 18.408,10*
Sonstiges
Fluke
2637629
ab € 21.772,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.