Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommesszange
Strommesszange
Artikel-Nr.:
     4502-27K0150
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     I40S-EL/3PK
EAN/GTIN:
     0095969786744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Strommesszange, 4637409, Fluke Die Stromwandlerzange Fluke i40s-EL dient zur Messung niedriger Ströme. Sie ist für Messungen bis 40 A vorgesehen und misst auch bei Sekundärstromwandlern für 1 A und 5 A sehr genau. Die Stromwandlerzange i40s-EL kann an Leiter mit einem Durchmesser bis 15 mm angeklemmt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromzange
Zangenöffnung:
15 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Wechselstromzange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 757,51*
€ 817,19*
Frei Haus
ab € 741,43*
€ 817,21*
Frei Haus
ab € 759,39*
€ 817,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 779,88*
€ 838,57*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 796,41*
€ 855,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,19*
€ 972,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,86*
€ 963,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,37*
€ 938,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,23*
€ 917,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,51*
€ 901,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.