Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange I40S-EL, Öffnung 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzange I40S-EL, Öffnung 15 mm
Stromzange I40S-EL, Öffnung 15 mm
Artikel-Nr.:
     4502-27K0151
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     I40S-EL
EAN/GTIN:
     0095969786737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Strommesszange, 4637396, Fluke Die Stromwandlerzange Fluke i40s-EL dient zur Messung niedriger Ströme. Sie ist für Messungen bis 40 A vorgesehen und misst auch bei Sekundärstromwandlern für 1 A und 5 A sehr genau. Die Stromwandlerzange i40s-EL kann an Leiter mit einem Durchmesser bis 15 mm angeklemmt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Zangenöffnung:
15 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Wechselstromzange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,04*
€ 317,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 274,30*
€ 317,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,41*
€ 322,31*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,22*
€ 328,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,04*
€ 337,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,03*
€ 373,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,30*
€ 326,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.