Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf, 1 kV, grau, VPS220-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastkopf, 1 kV, grau, VPS220-G
Tastkopf, 1 kV, grau, VPS220-G
Artikel-Nr.:
     4502-27K0200
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     VPS220-G
EAN/GTIN:
     0095969435840
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
fluke tastkopf
tastkopf
Tastkopf, 3086300, Fluke Spannungs-Messfühler mit doppelter Isolierung für die ScopeMeter-Messgeräte der Serie 190.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 322,90*
€ 386,95*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,53*
€ 386,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,42*
€ 455,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,87*
€ 419,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.