Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0202 Herst.-Nr.: VPS212-G EAN/GTIN: 0095969435826 |
| |
|
| | |
| Tastkopf, 3086286, Fluke Spannungs-Messfühler mit doppelter Isolierung für die ScopeMeter-Messgeräte der Serie 190. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennspannung: | 1 kV | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Sortiment |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,05* | € 345,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 290,65* | € 345,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 317,83* | € 379,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|