Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tastkopf, 300 V, schwarz, VPS101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastkopf, 300 V, schwarz, VPS101
Tastkopf, 300 V, schwarz, VPS101
Artikel-Nr.:
     4502-27K0205
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     VPS101
EAN/GTIN:
     0095969435857
Suchbegriffe:
Tastkopf
fluke tastkopf
tastkopf
Tastkopf, 3086317, Fluke Spannungs-Messfühler mit doppelter Isolierung für die ScopeMeter-Messgeräte der Serie 190.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,28*
€ 294,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,33*
€ 294,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 278,22*
€ 305,95*
Frei Haus
ab € 288,73*
€ 316,37*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 295,46*
€ 325,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
2086410
ab € 48,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.