Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselspannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselspannungsprüfer
Wechselspannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-27K0207
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     LVD2
EAN/GTIN:
     0095969369978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Batterie Typ AAA enthalten, Berührungsloser Wechselspannungsprüfer und LED-Taschenlampe in einem handlichen Gerät in Stiftform. Der LVD2 ist ein berührungsloser Prüfer mit Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V und eignet sich für kommerzielle und industrielle Anwendungen. LVD2 besitzt zwei Empfindlichkeitsstufen. Das Gerät leuchtet blau, wenn es sich 1 bis 5 Zoll (2,54 cm bis 12,7 cm) von der Quelle entfernt befindet, und rot, wenn es sich unmittelbar an der Quelle befindet. • Zwei Empfindlichkeitsstufen • LED-Taschenlampe mit 100.000h Lebensdauer • Erkennt Wechselspannungen von 90 V bis 600 V • Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V • Zwei Erfassungsstufen • Blau zeigt an, dass sich eine Wechselspannungsquelle in der Nähe befindet • Rot zeigt an, dass Sie die Spannungsquelle gefunden haben • Betriebstemperatur 0°C bis 50°C • Helle weiße LED • Lebensdauer der Lampe 100.000 h
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0754 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 38,21*
€ 48,66*
1
€ 5,95*
ab € 38,52*
€ 48,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 39,70*
€ 49,58*
1
€ 8,95*
ab € 41,83*
€ 53,20*
2 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 45,53*
€ 55,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.